曜日別特売
ITV1050-CC1S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1S) SMC 39976353

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-CC1S)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39976353品番ITV1050-CC1S
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(CC) CC-Linkモニター出力(-) なしねじの種類(-) Rc接続口径(1) 1/8ブラケット(-) ブラケットなしケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m圧力表示(-) Mpa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする