※メイン画像

ファイル引出し書庫 CW

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト/木目 付属品仕切板6枚 引出し耐荷重(kg)等分布45(シート貼り) 注文コード39976738 品番CW-0911S-3-WBS
参考基準価格(税別)¥197,500 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は色・付属品・引出し耐荷重など13種類から選べます 他の種類を見る

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。

付属品仕切板6枚 仕様【セーフティーロック】付 質量(kg)60 ホワイト/木目 本体スチール塗装仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×1050 材質(扉)ポリエステル系シート インジケーターキー 引出し耐荷重(kg)等分布45(シート貼り) ラッチ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※ファイル引出しは単体ではご使用になれません。必ず2台以上を連結してご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする