※メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
書庫用 天板 CWS
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39976966
品番
CWS-800TP-S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
薄型スチール両面・片面兼用
色
シルクウッド
質量(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×26
仕上
メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750