※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
棚板 NWL・NW・NWS収納庫
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39977246
品番
SS-900L-AW
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
883×432×15
質量(kg)
3
色
ウォームホワイト
本体
スチール塗装仕上
棚板厚さ(mm)
15
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750