ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 書庫オプションパーツ
書庫用 サイドパネル WRX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39978113
品番
WRX-10SP-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
外形寸法・タイプ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミディアムブラウン
幅(mm)
450
奥行(mm)
18
高さ(mm)
1032
質量(kg)
6.5
仕様
段差用
材質(本体)
PVCシート張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。