ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット CRZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39978199
品番
CRZ0845-BK
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
色
ブラック
厚さ(mm)
4.2
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×450
張地
本革張り
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300