ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット CR-XS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39978253
品番
CR187XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1.5
材質
軟質塩化ビニール
質量(kg)
2.2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1772×574
繰り返し・詰め替え
対応