曜日別特売
ITV2011-03F2BL3 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2011) SMC 39981655

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2011)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)注文コード39981655品番ITV2011-03F2BL3
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3mねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット接続口径(2) 1/4電源電圧(V)(1) DC12~15圧力レンジ(MPa)(1) 0.1モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力表示(3) bar
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする