キングライト ガードレール取付式(バンド式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンズ色白色 材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド 注文コード39981735 品番KLT-S-A-V
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はレンズ色・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。

レンズ色白色 材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)アルミ支柱白アルマイト処理キャップ付、(取付金具)溶融亜鉛メッキ処理親子バンド 用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 仕様つばなしΦ300 支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする