曜日別特売
KLT-S-B-Ⅱ キングライト 土中埋め込み式(土中式) カシムラ 39981875

KLT-S-B-Ⅱ キングライト 土中埋め込み式(土中式) カシムラ 39981875
KLT-S-B-Ⅱ キングライト 土中埋め込み式(土中式) カシムラ 39981875
KLT-S-B-Ⅱ キングライト 土中埋め込み式(土中式) カシムラ 39981875

キングライト 土中埋め込み式(土中式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台レンズ色白色仕様つばありΦ300注文コード39981875品番KLT-S-B-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。

用途
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
レンズ色白色付属品反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付仕様つばありΦ300材質(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする