タフブルー ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39982198 品番 3L
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
通常の合羽に対し、生地厚は1.5倍の0.6mm(胸付ズボンのみ)の為、非常に「タフ」です
当然、「重い」ですが、その分強度に自信があります
前面ファスナーを比翼で覆う事で防水性アップ
フードは取外タイプです

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに ブルー サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする