曜日別特売
L タフブルー 胸付ズボン 川島商事 39982259

タフブルー 胸付ズボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード39982259品番L
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
通常の合羽に対し、生地厚は1.5倍の0.6mm(胸付ズボンのみ)の為、非常に「タフ」です
当然、「重い」ですが、その分強度に自信があります
「重い」けれども、「強い」
単純ですが、それが核心です

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツにブルーサイズL適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~80適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする