曜日別特売
3P×16パック ガスカル専用ボンベ ニチネン 39983668

ガスカル専用ボンベ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(48本)
内容量1ケース(48本)注文コード39983668品番3P×16パック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。

用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
注意
※エンジンオイルを配合している為、カセットコンロでは使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-04
用途: 草刈り、生け垣刈り込み
加賀や建設業・工事業

扱いの楽さと出力の安定感では大変満足です。
機器全体も非常に軽く、分割出きるので重宝。機械の初期不調も原因追跡~調整までメーカーが誠実に素早く対応してくれて感謝してます。大メーカーにはもう失われた対応でした。

対象商品 : 26893947
2021-11-30
用途: 草刈りや長い生け垣刈り込み
加賀や建設業・工事業

パワーと持ち比較のコストが心配でしたが、想定以上でした。扱いや持ち運びも気楽で、他の燃料の煩わしさを考えると賢い選択ですよ。

対象商品 : 26893947
2021-10-28
用途: 草刈りでパワーが要るよもぎやチモシーの茎を倒すのに頼りにしています
教育・研究機関

燃料エンジンの草刈り機で、価格が下がっていたので買いました。ランニングコストは高めですが、トータルでは悪くないかと思います。はじめエンジンが止まって手こずりました。エンジンガソリン暖まると快調です。

対象商品 : 26893947
2016-11-11
用途: 草刈り
不動産業

ガソリンより手間がかからない多少仮払い機の力が弱いようです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする