ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカル・エアーノート(スヌーピー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
39984964
品番
ノS-143A-5P
参考基準価格(税別)
¥698
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
A
罫幅(mm)
7
色
レッド・イエロー・ブルー・ピンク・グリーン
シリーズ
グッドフレンズ
本体質量(g)
480
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×15
行数
30
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
56
材質(表紙)
コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本