テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 厨房機器・設備・調理機械
テラオカ(ANEX)の 板金製品類・棚・ストッカー
テラオカ(ANEX)の シンク
SUS430製1槽水切りシンク
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)、右水切り
注文コード
39986118
品番
1SR90-45C
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
間口(mm)
900、水切:C300
付属品
ジャバラホース1m
仕様
脚部アジャストボール付(SUS430)、右水切り
材質
ステンレスSUS430
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックガード寸法(mm)
高さ90×厚み30
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
水槽:B520×340×240
注意
※個人宅への配送は不可です
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません