テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 研究関連用品・実験用必需品
テラオカ(ANEX)の 架台/スタンド/ホルダー類
テラオカ(ANEX)の 実験研究用クランプ
アネックス両開きWクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39986267
品番
AKW-2
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
材質
特殊合金メッキ仕上
用途
容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。
全長(mm)
約215
質量(g)
260
寸法(Φ×mm)
中央丸棒:10×約30
締付範囲(mm)
5〜55
爪部
ビニール被覆(色/グリーン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません