画像準備中

デスカップ

(7件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500個) 注文コード 39986626 品番 D-200S
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。

容量(mL)200 RoHS指令(10物質対応)対応 口径×下径×全高(mm)74×62×82

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ボンド等の液体入れ

1000ml・2000mlに液体を入れて使用していますが、全体的にかなりしっかりした作りで安心して満量近い液体が入れれます。

対象商品:
02922254
2022-06-03
用途:
塗料、液体保管

しっかりと分厚くて、大変持ちやすくて助かっています

対象商品:
02922254
2022-04-27
用途:
液体の持ち運び

しっかりしていて、滑り止めがついているので手でつかんでも持ち運びがしやすいです。

対象商品:
02922254
2021-01-05
用途:
塗料入れ

2000mlは表面に滑り止めのイボイボが付いていて、満量入れて手で持ち上げてもすべりにくくて助かっています。

2020-10-08
用途:
機械の油入れ

持ち運びするのに今まではこぼれることがありましたが、こちらはしっかりしているので手で運んでもこぼれず助かっています。

対象商品:
02922211
2019-06-19
用途:
塗料の撹拌

肉が厚いのかしっかりしていて、たくさん入れても液体がこぼれず安定が良くて助かっています。

対象商品:
02922193
2019-02-06
用途:
塗料の調合

色々なメーカーの品を使いましたが、これが一番肉が厚いのかコシがあり、しっかりしていて、つかんでも中の液体がこぼれず満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする