ラボジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39986809 品番SS10-12
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる
よう工夫しました。
ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。
天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。

材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上 質量(kg)約0.9 区分スタンダードタイプ(SS) 耐荷重(kg)5 伸縮範囲(mm)55〜140 天板寸法(mm)100×100 最高高さ(mm)140 材質(天板)ステンレスSUS304 最低高さ(mm)55 材質(回転軸)真鍮メッキ仕上 材質(ノブ)ポリアミド 底板寸法(mm)120×120
注意
※重さ4.5kg〜5kgの物は予め75mmの高さにしてから天板上に置いてご使用下さい。
※最大積載荷重以上の物を載せたり、偏荷重をかけたり、高さのある荷を
天板上におかれるとバランスが崩れて危険です。安全面から静止している
荷姿で、均等分散荷重になるように載せて下さい。
※本機に加工や改造を加えた場合、品質の保証ができず修理の対象外と
なりますのでご注意下さい。
※湿気の多い所やや強酸、強アルカリ等の環境下で使用されると、錆が発生
することがあります。また、溶剤が付着したまま放置しておくと腐食すること
があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする