ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの S型スリーブ
防水形圧着スリーブ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
39988053
品番
HC-SB1816-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.75〜1.25
電線抱合範囲AWG(#)
18-16
寸法d(Φmm)
1.7
寸法D(Φmm)
4.2(最小)
寸法L(mm)
37
色
赤透明
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表