ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
裸圧着端子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39988078
品番
HC-TC2-16C5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子です。TC形。棒形。UL・CSA登録品。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
22
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
寸法l(mm)
16
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法F(Φmm)
1.9
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表