絶縁キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード39988087 品番LPTIC150W-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

裸圧着端子用の絶縁キャップ

材質ポリ塩化ビニル 寸法L(mm)65 定格電圧(V)600 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)1.8 寸法d1(Φmm)23.2 寸法d2(Φmm)25 適合端子125・150(mm2)共用 最高使用温度(℃)60 寸法d3(Φmm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする