※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-R22-6-5 裸圧着端子 ニチフ 39988096 HC-R22-6-5 裸圧着端子 ニチフ 39988096

裸圧着端子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 注文コード39988096 品番HC-R22-6-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は電線抱合範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 電線抱合範囲AWG(#)4 寸法d2(Φmm)6.4 寸法B(mm)16.5 寸法L(mm)33.3 用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)13.05 寸法D(Φmm)11.6 寸法E(mm)12 寸法d(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988139
2021-03-29
用途:
重機類の配線

ニチフの圧着端子を使用して、今まで端子に起因するトラブルはないので施工にミスがない限り信頼性の高い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39989749
2020-07-26
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ニチフなので間違いないと思ってます。
サイズ選びが判りにくいかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする