※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
裸圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
39988193
品番
HC-TC235-16S-C5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
TC形。棒形。絶縁キャップ付。
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0〜3.5
電線抱合範囲AWG(#)
14-12
寸法L(mm)
25
材質
絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル UL94V-0
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600(絶縁キャップの使用温度範囲)
端子形状
フェルール・棒形
寸法D(Φmm)
5.6
定格電流(A)
20
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
16
寸法d(Φmm)
3
寸法F(Φmm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表