HC-B8-4 裸圧着スリーブ ニチフ 39988209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-B8-4 裸圧着スリーブ ニチフ 39988209
HC-B8-4 裸圧着スリーブ ニチフ 39988209

裸圧着スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(4個)寸法d(Φmm)4.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52注文コード39988209品番HC-B8-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。

用途
銅線専用です。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52寸法d(Φmm)4.5寸法D(Φmm)7寸法L(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応電線抱合範囲(AWGorMCM)8
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください。※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする