※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC2-16V-ST-C100 裸圧着端子 ニチフ 39988227 TC2-16V-ST-C100 裸圧着端子 ニチフ 39988227

裸圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード39988227 品番TC2-16V-ST-C100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16-14 絶縁キャップ:緑透明 寸法L(mm)24.5 用途銅線用。 種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)4.5 寸法l(mm)16 電線抱合範囲(単線)(mm)1.14〜1.82 寸法d(Φmm)2.3 寸法F(Φmm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする