※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-P14-6 裸圧着スリーブ ニチフ 39988254 HC-P14-6 裸圧着スリーブ ニチフ 39988254

裸圧着スリーブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 39988254 品番 HC-P14-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 寸法d(Φmm)5.8 寸法D(Φmm)8.9 寸法L(mm)11 用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応 電線抱合範囲(AWGorMCM)6
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください。※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988245
2024-03-01
用途:
車両のメンテナンス

アーシング擬きをするために購入。
メインに線から分岐させるために使用。

対象商品:
39988279
2021-06-16
用途:
動力配電盤内幹線分岐
新康プレス工業所 様 (製造業)

以前から大変重宝しています。
配電盤作業には必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする