※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-B22-4 裸圧着スリーブ ニチフ 39988306 HC-B22-4 裸圧着スリーブ ニチフ 39988306

裸圧着スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 寸法d(Φmm)7.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 電線抱合範囲(AWGorMCM)4 注文コード39988306 品番HC-B22-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708
この商品は寸法d・電線抱合範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 寸法d(Φmm)7.7 寸法D(Φmm)11.3 寸法L(mm)29 用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応 電線抱合範囲(AWGorMCM)4
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください。※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする