※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-CB22-8S5 裸圧着端子 ニチフ 39988333 HC-CB22-8S5 裸圧着端子 ニチフ 39988333

裸圧着端子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39988333 品番 HC-CB22-8S5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

CB形。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78〜26.66 電線抱合範囲AWG(#)4 寸法d2(Φmm)8.2 寸法B(mm)12.5 寸法L(mm)31 用途低圧開閉器用。 種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) 寸法F(mm)12.6 寸法S(mm)6.4 寸法D(Φmm)11.6 寸法E(mm)12 寸法d(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39988349
2019-07-26
用途:
分電盤引込線に使用
危機管理セキュリティリサーチ 様 (サービス業)

小分け販売なので必要数量だけ購入出来る点が良く、単発作業には経済的で良いと思います。この手の商品がもう少し他の種類でも増えると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする