※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
裸圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39988394
品番
2Y3.5K100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Y形。先開形。
用途
銅線用。
種類
裸圧着端子
寸法L(mm)
15.8
端子形状
Y形
寸法F(mm)
6.6
寸法D(Φmm)
4.2
寸法E(mm)
4.5
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
寸法B(mm)
6.4
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
寸法d(Φmm)
2.3
寸法d2(Φmm)
3.7
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表