曜日別特売
LSEB7109LE1 LEDキッチンライト Panasonic(パナソニック) 39988577

LEDキッチンライト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
39988577
品番
LSEB7109LE1
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

壁直付型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。15形直管蛍光灯1灯器具相当。

用途
壁面取付専用。
材質
プラスチックカバー
消費電力(W)
9.5
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
(100V時):0.17
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
器具:840
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光操作不可。※写真方向以外取り付け不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39988577
2022-05-07
用途: 洗面所の器具交換
建設業・工事業

交換作業がスムーズに出来て良かったです。
人感センサー付があると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする