ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
差込形ピン端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39989688
品番
PC2005F05P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.5〜0.75
電線抱合範囲AWG(#)
20-18
標準色
透明
寸法L(mm)
24.5
材質
端子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン
形
F
使用温度範囲(℃)
絶縁体:-40〜+105
寸法H(mm)
11.5
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
13
寸法D(Φmm)
3.1
寸法d(Φmm)
1.7
寸法b(Φmm)
2
寸法B(Φmm)
4.6
難燃性
UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表