PC2005M05P 差込形ピン端子 ニチフ 39989697 PC2005M05P 差込形ピン端子 ニチフ 39989697

差込形ピン端子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39989697 品番 PC2005M05P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

PC形

電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5〜0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 寸法L(mm)26.5 材質端子:黄銅(電気すずめっき)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずめっき) M 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40〜+105 寸法H(mm)11.5 定格電圧(V)300V 寸法F(mm)15 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 材質(絶縁体)絶縁体:ナイロン 寸法b(Φmm)2 寸法B(Φmm)5.1 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする