※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R8-5S05P 裸圧着端子 ニチフ 39989706 R8-5S05P 裸圧着端子 ニチフ 39989706

裸圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 39989706 品番 R8-5S05P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64〜10.52 電線抱合範囲AWG(#)8 寸法d2(Φmm)5.3 寸法B(mm)10 寸法L(mm)22.5 用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) 寸法F(mm)9.1 寸法D(Φmm)8.4 寸法E(mm)7.1 電線抱合範囲(単線)(mm)2.89〜3.65 寸法d(Φmm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする