スナップキャップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39989986 品番WH4021W10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ホワイト 定格電流(A)15 用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 コンセント定格2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39989986
2022-04-01
用途:
メンテナンス
カネナカ食品工業株式会社 様

いつも使っている定番品です。
2-3.5端子と共に常備していて、今のところ何も問題ありません。

対象商品:
39989986
2021-03-05
用途:
配線作業
教育・研究機関

パナソニック製品ですので,問題なく使用出来ています.いつでも使えるように,箱単位で購入しています.便利です.

対象商品:
39989986
2020-10-08
用途:
自宅で扇風機等を利用する為に作りました。
建設業・工事業

簡単に作成出来ます。丸型端子を利用して接続します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする