※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5m) 注文コード 39990169 品番 ST15-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます

材質難燃性ポリプロピレン 1巻長さ(m)5 用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。 内径×外径(Φmm)15.3×19.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990144
2022-01-21
用途:
配線隠し
有限会社サカエ輪業商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ったより頑丈でよかったです。またリピートしようかと。

対象商品:
39990153
2021-03-17
用途:
駐車場の機械設置
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

PHSを設置するためにLANケーブルの保護に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする