単心ビニルコード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 39990336 品番 VSF1.25-10MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品

長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ1.25
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990327
2024-03-11
用途:
照明の電源コード作成
建設業・工事業

負荷の少ない器具にはこのケーブルで十分。
ケーブル以外にも使えるので重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする