ビニル平行コード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 39990537 品番 VFF1.25-10MW
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品

長さ(m)10 芯線導体サイズ1.25 用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990415
2025-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

ボディーの色がホワイトなので、目立たないコードが欲しかったからこの商品はピッタリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする