ビニルキャブタイヤ長円形コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 39991133 品番 VCTFK1.25-20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。

長さ(m)20 芯線導体サイズ1.25 用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39991124
2021-09-03
用途:
テーブルタップ作成
有限会社平井電設 様

既製品は配線が固くて取り回しに不便なので自作を試みるために購入。必要な長さで加工できて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする