通信用ビニル電線

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 39991219 品番 TIVF2X0.8-10MW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

導体に単線の軟銅線を使用しており、配線時の加工性に優れております。

長さ(m)10 用途保安器から電話機間、インターホン等の回路に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 芯線導体サイズ2×0.8
注意
※ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
テレビインタホンの接続
不動産業

よくある灰色ではなく、白いの外壁に這わせることができて便利です。
少し硬い感じもしますが問題ない範囲です。
取り回しで断線したことはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする