単心ビニルコード

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 39991736 品番 VSF0.75S-Y200R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。

公称断面積(mm2)0.75 長さ(m)200 用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。 形状巻売り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39990345
2020-09-30
用途:
学習用
サービス業

たいへん満足です。 5mは長すぎかなぁと思っていましたが、再発注しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする