エスネット
エスネットの 電線/ケーブル
エスネットの 汎用ケーブル
エスネットの VSF
単心ビニルコード
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
39991745
品番
VSF1.25S-R200R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
公称断面積(mm
2
)
1.25
長さ(m)
200
色
赤
用途
300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。
形状
巻売り
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表