GIBOSI/SET05P ギボシ形端子 キャップセット ニチフ 39992183 GIBOSI/SET05P ギボシ形端子 キャップセット ニチフ 39992183 GIBOSI/SET05P ギボシ形端子 キャップセット ニチフ 39992183 GIBOSI/SET05P ギボシ形端子 キャップセット ニチフ 39992183

ギボシ形端子 キャップセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5セット) 注文コード39992183 品番GIBOSI/SET05P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。

材質
ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき
電線抱合範囲(mm2):0.5〜2.0
電線抱合範囲(AWG):20-14
材質:黄銅
ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき
電線抱合範囲(mm2):0.5〜2.0
電線抱合範囲(AWG):20-14
材質:黄銅
ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7
電線サイズ(mm2):1.25
ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0
電線サイズ(mm2):1.25
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする