※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD100-12-01 裸圧着端子 ニチフ 39992199 RD100-12-01 裸圧着端子 ニチフ 39992199

裸圧着端子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39992199 品番RD100-12-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

RD形。丸形。

電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3〜117.2 電線抱合範囲AWG(#)4/0 寸法d2(Φmm)14 寸法B(mm)28.5 寸法L(mm)95 用途銅線用。 種類裸圧着端子 端子形状二つ穴(RD形) 寸法A(mm)40 寸法F(mm)21.75 寸法D(Φmm)22.5 寸法E(mm)19 寸法d(Φmm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする