三雲製作所
三雲製作所の ケーブル収納・配線
三雲製作所の ケーブル整理用品
三雲製作所の サドル
片サドルPRO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
39992549
品番
M2-M-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルに負担をかけないフィット形状と、立体構造や補強リブで長期間安定した支持力。
材質
スチール製、SPCC
用途
Fケーブル・同軸ケーブル用。単体で複数のケーブルサイズにご使用いただけ、利便性も抜群です。
厚さ(mm)
0.5
寸法A(mm)
12
表面処理
3価ユニクロームメッキ
寸法B(mm)
33
寸法d(Φmm)
4