DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39992759
品番
DXL81287C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
消費電力(W)
4.9
用途
トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
質量(kg)
0.2
色
プラスチック:白
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
140
光源
LED電球(電球色)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.9
光束(Lm)
器具:485
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
否