DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LED小型シーリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39992768
品番
DXL81289C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付
消費電力(W)
6.5
用途
トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。
質量(kg)
0.3
色
プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)
直径(Φmm)
135
高さ(mm)
80
光源
LED電球(昼白色)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.5
光束(Lm)
器具:530
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
調光の可否
否