吸込口径(Φmm)200
吐出口外径(Φmm)160×160
出力(kW)1
電圧(V)三相・400V級
周波数(Hz)50/60
最大風量(m3/min)50Hz:42、60Hz:50
最大静圧(kPa)50Hz:1.3、60Hz:1.9
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
質量(kg)36
タイプ標準形
回転方向左回転
構造(羽根車)エアホイル
吸気温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
吐出方向上部垂直吐出