画像準備中

環境改善機器 ミストレーサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39996076 品番CRM-H02-S13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る

ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。

周囲温度(℃)0〜50 付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ ナット4式、圧着端子7個(1個予備) 質量(kg)26 タイプ横型 出力(kW)0.2 種類フロントパーツ:デミスタ、バックパーツ:フィルタ 周波数(Hz)50/60/60 電流(A)1.6/1.3/1.3 電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V 最大静圧(kPa)50Hz:0.55、60Hz:0.75 騒音値(dB)64/67 最大風量(m3/min)50Hz:4.6、60Hz:5.4 耐熱クラス15(5F) 吸気温度(℃)50 捕集効率(%)99.6 吸込口径(Φmm)98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルミスト除去装置の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/655/
2022-07-29

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする