周囲温度(℃)0〜50
付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ ナット4式、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚
質量(kg)32
タイプ横型
出力(kW)0.4
種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:フィルタ
周波数(Hz)50/60/60
電流(A)2.0/2.0/2.0
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
最大静圧(kPa)50Hz:0.75、60Hz:1.1
騒音値(dB)68/72
最大風量(m3/min)50Hz:4.6、60Hz:5.6
耐熱クラス130(B)
吸気温度(℃)50
捕集効率(%)99.8
吸込口径(Φmm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合