周囲温度(℃)0〜40
付属品ドレンチューブ2.5m2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個、ボルト+ナット4式、圧着端子7個(1個予備)、フロントフィルタ(交換用)1枚
質量(kg)42
タイプ横型
出力(kW)0.75
種類フロントパーツ:フィルタ、バックパーツ:フィルタ
周波数(Hz)50/60/60
電流(A)3.0/3.3/3.3
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
最大静圧(kPa)50Hz:1.1、60Hz:1.6
騒音値(dB)73/78
最大風量(m3/min)50Hz:7.6、60Hz:9.2
耐熱クラス155(F)
吸気温度(℃)80
捕集効率(%)99.8
吸込口径(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合